Flessometro ROBUST
Flessometro ROBUST con carcassa rivestita in gomma
FLESSOMETRO ROBUST 5M
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alloggiamento in plastica con rivestimento in gomma, resistente agli urti
Massima stabilità e peso ridotto
Lunga durata del nastro
Quando viene arrotolato, il nastro di acciaio è ammortizzato da un meccanismo di fine corsa
Buona leggibilità
- Nastro rivestito, giallo
- Nastro di colore giallo con graduazione in centimetri/millimetri sulle parti superiore e inferiore
Ganci fine nastro mobili
Semplifica le misurazioni in ambienti interni ed esterni
Facilità d'uso
- Avvolgimento automatico del metro
- Con clip per cintura rimovibile e cinghia
Classe di precisione II
Campo di misurazione lunghezza max (L max) | 5 m |
Larghezza nastro (b) | 25 mm |
Materiale della carcassa | Plastica |
Classe di precisione | II |
Estensione massima prima della flessione del nastro (verticale) | 3.6 m |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)